Motion
N2500-9T  2-1/2IN HX POM

REXNORD INC
N2500-9T 2-1/2IN HX POM

Moldeado sólido - Moldeado sólido, 9 dientes, 8.771 pulg. Dia. paso
Artículo MI #04534153
No. Fabricante N2500-9T 2-1/2IN HX POM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
N2500-9T 2-1/2IN HX POM

Moldeado sólido - Moldeado sólido, 9 dientes, 8.771 pulg. Dia. paso
Artículo MI #04534153
No. Fabricante N2500-9T 2-1/2IN HX POM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Orificio máximo
    3 pulg.
  • Paso Diámetro  
    8.7710 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Estilo de centro
    C
  • Número de Dientes  
    9
  • Material de la rueda dentada
    Acetal
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • UPC_NO
    698210837143

Descripción general

Descripción del fabricante
N2500-9T 2-1/2 HEX
  • Sprocket moldeado no dividido serie 2500 con 9 dientes y un eje hexagonal de 2-1/2 pulgadas listo para orificio moldeado en acetal

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos