Motion
TAF374730
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 37 mm, 47 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04537724
No. Fabricante TAF374730
Precio66.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 37 mm, 47 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04537724
No. Fabricante TAF374730
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
Precio66.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    37 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    40500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF374730 tiene un diámetro de orificio de 37 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho total de 30 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para accionamientos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    79800 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS DE AGUJA MÉTRICO TAF374730
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron