Motion
TAF809535
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 80 mm, 95 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04537725
No. Fabricante TAF809535
Precio212.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 80 mm, 95 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04537725
No. Fabricante TAF809535
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
Precio212.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    35 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    78100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF809535 cuenta con un diámetro interior de 80 mm, un diámetro exterior de 95 mm, un ancho total de 35 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para sistemas de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    195000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS DE AGUJA MÉTRICO TAF809535
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron