Motion
521H45AD+1000

THOMSON (ALTRA)
521H45AD+1000

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: 500, riel de 45 mm, con perno hacia arriba desde la parte inferior
Artículo MI #04545329
No. Fabricante 521H45AD+1000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
521H45AD+1000

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: 500, riel de 45 mm, con perno hacia arriba desde la parte inferior
Artículo MI #04545329
No. Fabricante 521H45AD+1000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    45 mm
  • Longitud total
    1000 mm

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo duro
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Estilo de raíl
    Perno hacia arriba desde abajo
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
RIEL DE BOLAS SERIE 521H45AD X 1000MM 500 CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"