Motion
48-32-4503

MILWAUKEE TOOL
48-32-4503

Soporte de broca magnética de impacto de 3" SHOCKWAVE
Artículo MI #04545630
No. Fabricante 48-32-4503
Precio7.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4503

Soporte de broca magnética de impacto de 3" SHOCKWAVE
Artículo MI #04545630
No. Fabricante 48-32-4503

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.18/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los soportes de puntas magnéticas SHOCKWAVE Impact Duty™ Milwaukee están diseñados para una durabilidad extrema y una vida útil de hasta 30X . Fabricados con acero patentado y tratados térmicamente para controlar la dureza, los portapuntas magnéticos SHOCKWAVE Impact Duty™ un potente imán que permite un agarre seguro y un acoplamiento de la broca inquebrantable. La construcción 2-Piece de los soportes es el conjunto óptimo para aplicaciones abusivas.
  • Características y beneficios
    • Uso con Milwaukee® Shockwave Impact Duty™ Insertar destornilladores de tuerca magnética. • Proceso patentado de tratamiento térmico y acero para máxima resistencia y durabilidad. • Punta magnética resistente para un agarre seguro. • Proceso de tratamiento térmico para máxima resistencia y durabilidad.
  • Número de Upc del fabricante
    045242195589
  • UPC_NO
    045242195589

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4503 PUNTA DE PUNTA DE ONDA DE CHOQUE HLDR MAG3"
  • Usar con destornilladores de tuerca magnética de inserto Milwaukee® Shockwave Impact Duty™
  • Proceso patentado de tratamiento térmico y de acero para máxima resistencia y durabilidad
  • Punta magnética resistente para un agarre seguro
  • Proceso de tratamiento térmico para máxima resistencia y durabilidad