Motion
AXK 6085

SKF
AXK 6085

Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 60 mm, 85 mm OD, 3 mm Ancho
Artículo MI #04547233
No. Fabricante AXK 6085
Precio33.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AXK 6085

Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 60 mm, 85 mm OD, 3 mm Ancho
Artículo MI #04547233
No. Fabricante AXK 6085

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Ancho general
    3 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Arandela compatible
    COMO 6085, GS 81112, LS 6085, WS 81112
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570563856
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37.5 kN
  • Serie
    AXK
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    7316570563856

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE AGUJA AXK 6085 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron