Motion
NKI 7/12 TN

SKF
NKI 7/12 TN

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 7 mm, 17 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04547249
No. Fabricante NKI 7/12 TN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKI 7/12 TN

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 7 mm, 17 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04547249
No. Fabricante NKI 7/12 TN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    17 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Con bridas
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI 7/12 TN tiene un diámetro de orificio de 7 mm, un diámetro exterior de 17 mm, un ancho general de 12 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.04 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en miniatura.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    7316571228938
  • RPM Máx.
    32000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4.57 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    5.7 kN
  • Serie
    NKI
  • UPC_NO
    7316571228938

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE AGUJA NKI 7/12 TN BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"