Motion
TMBS 50E

SKF
TMBS 50E

Kit de extractor trasero resistente - Capacidad de 3.4 toneladas, 4.3000 pulg. máx. Alcance, número de piezas: 6
Artículo MI #04547272
No. Fabricante TMBS 50E
Precio594.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMBS 50E

Kit de extractor trasero resistente - Capacidad de 3.4 toneladas, 4.3000 pulg. máx. Alcance, número de piezas: 6
Artículo MI #04547272
No. Fabricante TMBS 50E
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
Precio594.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alcance máximo
    4.3000 pulg.
  • Peso
    4.41 lb

Detalles

  • Capacidad
    3.4 toneladas
  • Incluye
    (1) viga, (1) caja, (1) husillo mecánico, (1) conjunto separador, (2) varillas principales
  • Número de Upc del fabricante
    7316572298459
  • Número de piezas
    6
  • Compatibilidad serie/sistema
    TMBS
  • UPC_NO
    7316572298459

Descripción general

Descripción del fabricante
TIRADOR TRASERO FUERTE TMBS 50E
  • El diseño especial del separador permite insertar fácilmente el extractor entre el cojinete y el hombro del eje
  • El punto central con resorte del husillo hidráulico permite un fácil centrado del extractor
  • El agarre firme detrás del anillo interior del cojinete reduce la fuerza necesaria para desmontar el cojinete
  • El husillo hidráulico está equipado con una válvula de seguridad que minimiza el riesgo de sobrecarga del extractor
  • El recorrido hidráulico del husillo de 80 mm (3.1") ayuda a facilitar el desmontaje en una sola operación
  • TMBS 50E está equipado con un husillo mecánico para la generación de fuerza
  • TMBS 100E y TMBS 150E están equipados con un husillo hidráulico, que permite una aplicación sencilla de fuerza de hasta 100 kN (11.2 toneladas estadounidenses)
  • Se suministra con piezas de extensión del husillo hidráulico para permitir una rápida adaptación a la longitud de tracción
  • TMBS 100E y SKF TMBS 150E se suministran con varillas de extensión para permitir una rápida adaptación a longitudes de tracción de hasta 816 mm (32.1")
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
Los clientes también compraron