Motion
629 JEM

SKF
629 JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 9 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04547286
No. Fabricante 629 JEM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
629 JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 9 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04547286
No. Fabricante 629 JEM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    629 JEM MINI SGLE ROW BOLA BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , calidad de motor eléctrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 629 JEM cuenta con un diámetro de orificio de 9 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 26 mm y ancho de 8 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    629 JEM
  • RPM Máx.
    38000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1068 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    441 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    629
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576608520

Descripción general

Descripción del fabricante
629 JEM MINI SGLE ROW BOLA BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , Calidad de motor eléctrico
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"