Motion
61932 MA

SKF
61932 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 160 mm Diámetro interno, 220 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04547291
No. Fabricante 61932 MA
Precio6,110.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61932 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 160 mm Diámetro interno, 220 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04547291
No. Fabricante 61932 MA
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
Su precio$6,110.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    220 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    7.3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61932 MA BOLA DE SECCIÓN DELGADA BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 61932 MA cuenta con un diámetro de orificio de 160 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 220 mm y ancho de 28 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    61932 MA
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22031 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    619
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577122070

Descripción general

Descripción del fabricante
61932 MA BOLA DE SECCIÓN DELGADA BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"