Motion
628/7-2Z

SKF
628/7-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 7 mm de DI, 14 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04547292
No. Fabricante 628/7-2Z
Precio87.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
628/7-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 7 mm de DI, 14 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04547292
No. Fabricante 628/7-2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$87.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    14 mm
  • En general Ancho  
    5 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    628/7-2Z MINI SGLE ROW BOLA BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 628/7-2Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 7 mm, orificio recto, doble blindaje, diámetro exterior de 14 mm y ancho de 5 mm, adecuado para instrumentos de precisión y dispositivos pequeños.
  • Número de catálogo del fabricante
    628/7-2Z
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    175 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    58 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    628
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577122216

Descripción general

Descripción del fabricante
628/7-2Z MINI SGLE ROW BOLA BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"