Motion
JP16G
Rodamiento de bolas lineal - Serie JP, Diámetro de eje de 16 mm, Longitud total de 37 mm, Capacidad de carga de 770 N, Abierto
Artículo MI #04547952
No. Fabricante JP16G
Precio23.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas lineal - Serie JP, Diámetro de eje de 16 mm, Longitud total de 37 mm, Capacidad de carga de 770 N, Abierto
Artículo MI #04547952
No. Fabricante JP16G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    37 mm
  • Eje Diámetro  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    770 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    176 °F
  • Serie
    JP
  • Capacidad de carga estática
    1170 N

Descripción general

Descripción del fabricante
JP16G JIS MÉTRICO LINEAL BRG