Motion
899020

JUSTRITE
899020

Gabinete de seguridad Sure-Grip EX - Material de acero, autocierre, almacenamiento de líquidos inflamables, capacidad de 90 galones, color del gabinete amarillo, dim: 65 x 43 x 34 pulg.
Artículo MI #04549830
No. Fabricante 899020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JUSTRITE
899020

Gabinete de seguridad Sure-Grip EX - Material de acero, autocierre, almacenamiento de líquidos inflamables, capacidad de 90 galones, color del gabinete amarillo, dim: 65 x 43 x 34 pulg.
Artículo MI #04549830
No. Fabricante 899020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    34 pulg.
  • Dimensiones
    65 x 43 x 34 pulg.
  • Altura
    65 pulg.
  • Profundidad del estante
    29 pulg.
  • Ancho
    43 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI MH28.1, Código contra Incendios, Código Internacional contra Incendios, NFPA 1, NFPA 30, OSHA 29 CFR 1910.106(d)(3)
  • Capacidad
    90 galones
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de puerta
    Cierre automático
  • Aprobación de Fm
    Aprobado por FM
  • Tipo de producto químico peligroso
    Líquidos inflamables
  • Tipo de bloqueo
    Cierre de llave de 3 puntos, mango con candado U-Loc
  • Material
    Acero
  • Número de puertas
    2
  • Número de estantes
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
899020 90 GAL CABINA SC A PRUEBA DE PLAGAS
  • El mango con candado U-LOC℮ (no incluye candado) permite un candado opcional para mayor seguridad
  • Los estantes SpillSlope derraman los derrames hacia la parte posterior e inferior de los gabinetes y se ajustan en incrementos de 3”
  • El sistema de cierre tipo bala de acero inoxidable de tres puntos a prueba de fallos proporciona un cierre de puerta fácil y positivo
  • Acero de doble pared calibre 18 con 1.5” de espacio de aire aislante para resistencia al fuego
  • Acabado de pintura en polvo
  • Advertencia de peligro de etiquetado reflectante Haz-Alert en tres idiomas
  • Cumple con OSHA y NFPA, aprobado por FM en tamaños de 12, 30, 45, 60 y 90 galones
  • Color: amarillo
  • Fabricado en EE. UU. con una garantía de diez años

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"