Motion
D55040

DEWALT
D55040

Separador de línea de aire Quadraport con regulador y acopladores de 1/4"
Artículo MI #04551037
No. Fabricante D55040
Precio119.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
D55040

Separador de línea de aire Quadraport con regulador y acopladores de 1/4"
Artículo MI #04551037
No. Fabricante D55040
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
Precio119.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto del calibre
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    12-1/2 pulg.
  • Ancho general
    7 pulg.
  • Peso
    4.55 lb

Detalles

  • Tipo de ajustador
    Perilla
  • Presión máxima de suministro de aire
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DIVISOR DE LÍNEA DE PUERTO D55040 QUADRAPORT 4

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"