Motion
DAAB7GVF05

DEWALT
DAAB7GVF05

Disco de solapa no tejida - Eje no roscado de 7/8 pulg., diámetro de disco de 4-1/2 pulg., 13300 RPM, cantidad del paquete: 5
Artículo MI #04551050
No. Fabricante DAAB7GVF05
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DAAB7GVF05

Disco de solapa no tejida - Eje no roscado de 7/8 pulg., diámetro de disco de 4-1/2 pulg., 13300 RPM, cantidad del paquete: 5
Artículo MI #04551050
No. Fabricante DAAB7GVF05
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Grado
    Muy fino
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    885911170192

Descripción general

Descripción del fabricante
DAAB7GVF05 4-1/2 X 7/8 FINO NO TEJIDO FL
  • Material no tejido de alto rendimiento para una larga vida útil del disco

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"