Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoFibra
- Número de grano60
- Tipo de montajeBloqueo
- Número de orificios de vacío0
Descripción general
- El grano de óxido de aluminio de alto rendimiento permite que el disco se descomponga rápidamente, exponiendo de forma constante el grano nuevo para una eliminación más rápida
- Mezcla de materiales patentada que garantiza discos duraderos de larga duración
- El resistente soporte de fibra evita el desgarro
- Los discos de eje 11 de 5/8" utilizan almohadillas de soporte de bloqueo rápido para el cambio rápido de discos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación