Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Factor de servicio1.15
Detalles
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga82.50 %
- Número de Upc del fabricante884107234694
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rpm síncrono1800 rpm