Motion
204KRR2-NR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio hexagonal, 0.6875 in ID, 47 mm OD, 0.8251 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #04552511
No. Fabricante 204KRR2-NR
Precio35.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio hexagonal, 0.6875 in ID, 47 mm OD, 0.8251 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #04552511
No. Fabricante 204KRR2-NR
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
Su precio$35.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6875 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    20.96 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    0.8251 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    204HRR2-C AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 204KRR2-NR es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio hexagonal de 0.6875 in con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 0.8251 in, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    204KRR2-NR
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106946250

Descripción general

Descripción del fabricante
204HRR2-C AGRICULTURA