Motion
REP3MR3FS428

HEIM BEARING
REP3MR3FS428

Cojinete del fuselaje RBC - Serie REP M
Artículo MI #04552579
No. Fabricante REP3MR3FS428
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEIM BEARING
REP3MR3FS428

Cojinete del fuselaje RBC - Serie REP M
Artículo MI #04552579
No. Fabricante REP3MR3FS428
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.437 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.1900 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.7810 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.328 pulg.
  • Altura total
    1.7655 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    10-32
  • Tamaño de la rosca
    10-32
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Grado
    Aeronave
  • Material de la carcasa
    8 mm
  • Tipo de lubricación
    Prelubricado
  • Número de Upc del fabricante
    637400587390
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 200 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    1000 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    RBC®
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-23827, SAE-AS6039
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNJF-3A
  • UPC_NO
    637400587390

Descripción general

Descripción del fabricante
REP 3 MR3 FS428 (BACB10AD1) EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"