Motion
REP4F5FS428

HEIM BEARING
REP4F5FS428

Cojinete del fuselaje RBC - Serie REP F
Artículo MI #04552582
No. Fabricante REP4F5FS428
Precio474.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEIM BEARING
REP4F5FS428

Cojinete del fuselaje RBC - Serie REP F
Artículo MI #04552582
No. Fabricante REP4F5FS428
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
Su precio$474.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Altura total
    1.9380 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Extremos de varilla esféricos
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Material de la carcasa
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Número de Upc del fabricante
    637400588007
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200°
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga estática radial
    1720 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-23827, AAG AS6039
  • UPC_NO
    637400588007

Descripción general

Descripción del fabricante
REP 4 F5 FS428 (BACB10AE4) EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good