Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.87 pulg.
- Agujero Diámetro0.3100 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.2500 pulg.
- Anchura del cabezal0.656 pulg.
- Altura total3.0630 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango0.375-24
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Peso0.24 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Recubrimiento de acabadoCadmio
- GradoPrecisión
- Material de la carcasa17 mm
- Tipo de lubricaciónPrelubricado
- Número de Upc del fabricante637400589455
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento200°
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraPTFE
- Capacidad de carga estática radial2920 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieRBC®
- Estándares cumplidosMIL-PRF-23827, AAG AS6039
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNJF-3A
- UPC_NO637400589455
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación