Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3100 pulg.
- Altura total3.0630 pulg.
- Peso0.24 lb
Detalles
- Tipo de cojineteExtremos de varilla esféricos
- Recubrimiento de acabadoCadmio
- Material de la carcasa17 mm
- Número de Upc del fabricante637400589554
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento200°
- Tipo de productoCojinetes de control del fuselaje
- Capacidad de carga estática radial2920 lbf
- SerieRBC®
- Estándares cumplidosMIL-PRF-81322, SAE-AS6039
- UPC_NO637400589554
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación