Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1900 pulg.
- Altura total1.9525 pulg.
- Peso0.05 lb
Detalles
- Tipo de cojineteExtremos de varilla esféricos
- Recubrimiento de acabadoCadmio
- Material de la carcasa8 mm
- Número de Upc del fabricante637400587550
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento200°
- Tipo de productoCojinetes de control del fuselaje
- Capacidad de carga estática radial1000 lbf
- SerieRBC®
- Estándares cumplidosMIL-PRF-23827, SAE-AS6039
- UPC_NO637400587550
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación