Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1900 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.7810 pulg.
- Anchura del cabezal0.328 pulg.
- Altura total1.7700 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Recubrimiento de acabadoCadmio
- GradoAeronave
- Material de la carcasa52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400587710
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 200 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraPTFE
- Capacidad de carga estática radial1000 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieRBC®
- Estándares cumplidosMS21152/MS21150, SAE-AS6039
- Tipo de roscaUNJF-3B
- UPC_NO637400587710
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación