Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1900 pulg.
- Altura total1.7655 pulg.
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de cojineteExtremos de varilla esféricos
- Recubrimiento de acabadoCadmio
- Material de la carcasa52100 Acero de calidad de cojinetes
- Número de Upc del fabricante637400586898
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 200 °F
- Tipo de productoCojinetes de control del fuselaje
- Capacidad de carga estática radial1000 lbf
- SerieRBC®
- Estándares cumplidosMIL-PRF-81322, SAE-AS6039
- UPC_NO637400586898
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación