Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/64 pulg.
- Tamaño del eje7/64 pulg.
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Altura120 mm
- Longitud300 mm
- Ancho general2.80 mm
- Peso3.66 lb
- Rueda Diámetro14.0000 pulg.
- Rueda Grosor0.093 pulg.
- Ancho2.80 mm
Detalles
- Incluye(1) Hoja de sierra de corte
- Número de Upc del fabricante885911226202
- MaterialDiamante
- RPM Máx.4300 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosHoja de sierra de corte
- UPC_NO885911226202
Descripción general
- Diamond Edge proporciona a 100x la vida frente a la rueda de sierra de corte DEWALT estándar
- La tecnología de soldadura avanzada corta el metal con la velocidad de una cuchilla abrasiva convencional
- El núcleo de hoja de acero proporciona una profundidad de corte constante, capacidad y estabilidad de un núcleo sólido
- La matriz de diamante expuesta permite a la cuchilla cortar hormigón, plástico, fibra de vidrio, caucho, metales no ferrosos y otros materiales blandos sin cargar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto