Motion
CEM3558T-5
Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 145TC , caja TEFC, 60 Hz, base 1764 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04552934
No. Fabricante CEM3558T-5
Precio1,273.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 145TC , caja TEFC, 60 Hz, base 1764 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04552934
No. Fabricante CEM3558T-5
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
Su precio$1,273.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    13.2900 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.29 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    48 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Nema Premium;Curuseev;Grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F);Base rígida;Material de marco de acero
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    2.3 A a 575 V
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1764 rpm
  • Descripción
    2HP, 1764RPM, 3PH, 60HZ, 145TC, 3528M, TEFC, F1
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6205
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    2 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Código KVA
    L
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CEM3558T-5
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568542309
  • Voltaje
    575 V
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2 1800 CEM3558T-5 3/60 143TC TEFC