Motion
EBM3154T
Motor de freno de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 145T Cuadro, Caja ODP, 60 Hz, Base 1770 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04552987
No. Fabricante EBM3154T
Precio2,862.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 145T Cuadro, Caja ODP, 60 Hz, Base 1770 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04552987
No. Fabricante EBM3154T
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
Su precio$2,862.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    16.3700 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    16.37 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    48 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Freno accionado por resorte. Apague la liberación manual de funcionamiento. Se restablece automáticamente. Frenos conectados internamente al motor en 215T y más pequeños. Los motores Super-E tienen un factor de servicio de 1.15 y son adecuados para el uso del inversor.
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    4.5 A @ 208 V; 4.4 A @ 230 V; 2.2 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Máquinas herramienta, transportadores, operadores de puertas, reductores de velocidad, cualquier aplicación que requiera paradas rápidas y retención positiva.
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción
    1.5HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 145T, 3524M, ABIERTO, F
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6205
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    1.5 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22/23
  • Código KVA
    M
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EBM3154T
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Apagado automático/manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568604038
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2 1800 EBM3154T 3/60 145T FRENO
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
Los clientes también compraron