Motion
EBM3248T
Motor de freno de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 184T Cuadro, Caja ODP, 60 Hz, Base 1750 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04552990
No. Fabricante EBM3248T
Precio4,256.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 184T Cuadro, Caja ODP, 60 Hz, Base 1750 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04552990
No. Fabricante EBM3248T
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
Su precio$4,256.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Longitud total de la dimensión C
    21.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    103 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Freno accionado por resorte. Apague la liberación manual de funcionamiento. Se restablece automáticamente. Frenos conectados internamente al motor en 215T y más pequeños. Los motores Super-E tienen un factor de servicio de 1.15 y son adecuados para el uso del inversor.
  • Amperios a tensión
    6.4 A @ 460 V; 13.6 A @ 208 V; 12.8 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Máquinas herramienta, transportadores, operadores de puertas, reductores de velocidad, cualquier aplicación que requiera paradas rápidas y retención positiva.
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    13.60–12.80 / 6.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    0
  • UPC_NO
    781568524879
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5 1800 EBM3248T 3/60 184T ABIERTO
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
Los clientes también compraron