Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor184T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total16.5000 pulg.
- Longitud total de la dimensión C16.50 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso80 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBase de acero de gran calibre, cojinetes de bolas. Rotores dinámicamente equilibrados para una vibración reducida y un funcionamiento silencioso.
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Amperios a tensión6.6 A @ 460 V; 14.0 A @ 208 V; 13.2 A @ 230 V
- AplicacionesVentiladores, ventiladores de refrigeración de verano, sierras de banda, prensas de perforación, equipos agrícolas, etc.
- Montaje de la caja de montajeF3
- RPM base1750 rpm
- Descripción5HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ, 184T, 3640M, OPSB, F3
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeOPSB
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa14.00–13.20 / 6.60 A
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp5 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Código KVAJ
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEHM3218TA
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO781568604137
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación