Motion
EM4407TS-4
Motor de uso general - 200 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 447TS , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04553082
No. Fabricante EM4407TS-4
Precio41,448.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 200 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 447TS , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04553082
No. Fabricante EM4407TS-4
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
Precio41,448.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    447TS
  • Longitud total de la dimensión C
    44.48 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    2676 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Adecuado para montaje en cualquier posición. Rodamientos de bolas, estructuras de acero de gran calibre y hierro fundido, cajas de conductos con juntas, factor de servicio 1.15 o superior y acero laminado de grado eléctrico de baja pérdida.
  • Amperios a tensión
    223.0 A a 460 V
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
  • RPM base
    1785 rpm
  • Descripción Palabra clave
    200 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    223.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    96.20 %
  • Código de armonización
    8501.53.6000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    200 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, CCSA EE. UU.
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568604533
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
EM4407TS-4 200HP 1800 RPM 3/60 447TS