Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor254T
- Longitud total de la dimensión C25.50 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso344 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAprobado por UL y CSA para la Clase I, Grupo D, Clase II, Grupo F y G, T3C. Construcción totalmente cerrada de acero de gran calibre y fundición. Acabado epoxi resistente a la corrosión. 1.0 Factor de servicio.
- Amperios a tensión14.5 A a 575 V
- AplicacionesDiseños de 575 voltios para usar en bombas, ventiladores y transportadores donde haya humos y polvo peligrosos, que requieran envolventes con certificación UL Div 1 y/o aprobados por CSA.
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa14.80 A
- Eficiencia a plena carga92.40 %
- Grupo y claseDivisión 1, Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3C
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación