Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoBipolímero
- ColorNegro/Gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de bipolímero
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3883
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3883
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimiento/cubiertaDisneema
- Estándares cumplidos21 CFR, FDA, USDA
- TipoResistente a los cortes
Descripción general
- El forro sin costuras y resistente a los cortes está hecho de Dyneema®, cuyo peso para el peso supera a las fibras de aramida en resistencia al corte y a la abrasión y es hasta 15 veces más resistente que el acero
- El revestimiento de poliuretano de la palma es ligero para mayor comodidad y máxima tacto, pero proporciona una alta resistencia a la abrasión y a las perforaciones
- Los guantes se adaptan a la forma de la mano y proporcionan una resistencia mínima al movimiento de la mano, lo que reduce en gran medida la fatiga
- La parte trasera del guante no está recubierta para mayor ventilación y comodidad
- No contiene proteínas de caucho naturales que causen reacciones
- El pespunte excesivo del manguito está codificado por colores por tamaño para facilitar la clasificación después del lavado
- Cumple con las regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para uso en el procesamiento de alimentos
- Aplicaciones: Ideal para aplicaciones que implican la manipulación de objetos afilados como chapa metálica y vidrio