Motion
VZA422-P-01T
VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
Artículo MI #04555438
No. Fabricante VZA422-P-01T
Precio54.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
Artículo MI #04555438
No. Fabricante VZA422-P-01T
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
Precio54.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    55 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 NPTF

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.1 Mpa2
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.1 Mpa
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VZA422-P-01T VÁLVULA, PILOTO DE AIRE

También puede gustarle

Los clientes también compraron