Motion
ZP2004UF
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con diámetro de almohadilla 2 x 4
Artículo MI #04555674
No. Fabricante ZP2004UF
Precio4.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con diámetro de almohadilla 2 x 4
Artículo MI #04555674
No. Fabricante ZP2004UF
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
Precio4.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    0.3 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    2 x 4 mm
  • Altura total
    12 mm
  • Peso total
    4.536 g
  • Diámetro de la almohadilla
    2 x 4
  • Peso
    4.536 g

Detalles

  • Tipo de búfer
    Ninguna
  • Material de la copa
    Caucho fluorado
  • Tipo de copa
    Plano
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +250 °C
  • Material de la almohadilla
    Caucho fluorado
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP2004UF ALMOHADILLA DE VACÍO
  • Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
  • Pieza de repuesto
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Seis materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"