Especificaciones
Dimensiones
- Altura total41 mm
- Longitud total48.6 mm
- Ancho general18 mm
- Tamaño/tipo del puerto 16 mm Pulsar para conectar
- Tamaño/tipo del puerto 26 mm Pulsar para conectar
- Recorrido del posicionador de la válvula90 °
- Peso16 g
Detalles
- Tipo de actuadorSelector de giro
- Material del cuerpoPBT
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv7.2 mm2
- Dirección del flujo2-Way
- Color de la perillaGris
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Estado normalNormalmente cerrado
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Sexo del puertoMujer (1P), Mujer (2A)
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaAlfombra
Descripción general
- Válvula: puerto 2 o 3 (resistente a las llamas)
- Fluido: aire
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
- Área efectiva: 2.0 a 17.5mm²
- Temperatura ambiente y del fluido: 0 a 60°C