Motion
VHK3-10F-10FL

SMC CORP OF AMERICA
VHK3-10F-10FL

Válvula de dedo
Artículo MI #04556202
No. Fabricante VHK3-10F-10FL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VHK3-10F-10FL

Válvula de dedo
Artículo MI #04556202
No. Fabricante VHK3-10F-10FL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    46 mm
  • Longitud total
    61 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    10 mm Pulsar para conectar
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    90 °
  • Peso
    42.4 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Selector de giro
  • Material del cuerpo
    PBT
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    16.1 mm2
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Sexo del puerto
    Mujer (1P), Mujer (2A)
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VHK3-10F-10FL VÁLVULA DEL DEDO
  • Válvula de dedo, estándar
  • Puerto 2 o 3 disponible
  • Área efectiva: 2.0 a 17.5mm²
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Fluido: aire

You May Also Like

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good