Especificaciones
Dimensiones
- Altura total90 mm
- Longitud total134 mm
- Ancho general54 mm
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2.93 (salida a escape) Cv, 6.78 (entrada a salida) Cv
- Color de la perillaRojo (mango)
- Tipo de funcionamiento manualPalanca
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS, OSHA