Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio32 mm
- Altura total105 mm
- Longitud total129.5 mm
- Ancho general77 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11-1/4 NPT
- Tamaño/tipo del puerto 21-1/4 BSPT (Piloto)
- Peso2.4 kg
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv18 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0 MPa
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +99 °C
- Material del selloGoma
- Estándares cumplidosJIS