Motion
VO317V-5G
VÁLVULA, SOLENOIDE, MONTAJE EN BASE
Artículo MI #04556508
No. Fabricante VO317V-5G
Precio86.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, SOLENOIDE, MONTAJE EN BASE
Artículo MI #04556508
No. Fabricante VO317V-5G
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
Precio86.41 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de operación directa
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VT3
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VO317V-5G

También puede gustarle

Los clientes también compraron