Motion
VQ4301R-5-03T

SMC CORP OF AMERICA
VQ4301R-5-03T

Electroválvula - hembra, 24 V CC
Artículo MI #04556790
No. Fabricante VQ4301R-5-03T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ4301R-5-03T

Electroválvula - hembra, 24 V CC
Artículo MI #04556790
No. Fabricante VQ4301R-5-03T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    79 mm
  • Longitud total
    167 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/8 BSPT
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.9 (A, B a EA, EB) Cv, 1.9 (P a A, B) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.2 MPa
  • Número de solenoides
    Doble
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +50 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tiempo de respuesta
    ≤50 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conexión con cable conductor
  • Consumo de energía del solenoide
    1 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    42 mA
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ4301R-5-03T

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"