Motion
CDBQ2D63-20DCM-HN-M9BWZ

SMC CORP OF AMERICA
CDBQ2D63-20DCM-HN-M9BWZ

Cilindro compacto con orificio pasante, montaje estándar, tamaño de orificio
Artículo MI #04559913
No. Fabricante CDBQ2D63-20DCM-HN-M9BWZ
Precio284.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDBQ2D63-20DCM-HN-M9BWZ

Cilindro compacto con orificio pasante, montaje estándar, tamaño de orificio
Artículo MI #04559913
No. Fabricante CDBQ2D63-20DCM-HN-M9BWZ
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
Precio284.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Longitud total
    177.5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Tamaño de la varilla
    M18x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M18x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Cambio automático
    M9BW - Estado sólido, uso general, 2 alambre, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Bloqueo final
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Imán
    Imán integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDBQ2D63-20DCM-HN-M9BWZ CILOS, COMPACTOS,

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"