Motion
CDQ2XB32-40D-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2XB32-40D-A93L

Cilindro compacto con montaje, tamaño de orificio
Artículo MI #04561801
No. Fabricante CDQ2XB32-40D-A93L
Precio166.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2XB32-40D-A93L

Cilindro compacto con montaje, tamaño de orificio
Artículo MI #04561801
No. Fabricante CDQ2XB32-40D-A93L
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
Precio166.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Accidente cerebrovascular
    40 mm

Detalles

  • Cambio automático
    A93 - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Imán
    Imán integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2XB32-40D-A93L CILOS, BAJA VELOCIDAD, DOBLE
  • CQ2, tipo de baja fricción
  • Montajes: 6 opciones disponibles
  • Tamaños de orificio: 32mm, 40mm
  • Carreras de hasta 100mm como estándar
  • Capacidad de interruptor automático
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"