Motion
CJ5B16SR-30
Cilindro, aire
Artículo MI #04562819
No. Fabricante CJ5B16SR-30
Precio35.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro, aire
Artículo MI #04562819
No. Fabricante CJ5B16SR-30
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
Precio35.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    18.3 mm
  • Longitud total
    105 mm
  • Ancho general
    18.3 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Tamaño de la varilla
    M5x0.8
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M5x0.8 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    30 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.1 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +0.7 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CJ5

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ5B16SR-30 CILINDRO, AIRE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"