Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno80 mm
- Altura corporal total120.5 mm
- Longitud total del cuerpo458 mm
- Ancho total del cuerpo112 mm
- Tamaño del puerto3/8 BSPT
- Accidente cerebrovascular200 mm
Detalles
- Tipo de conexión de varilla de sujeciónClevis de 28 mm
- Rango de velocidad de la abrazaderaDe 50 a 500 mm/s
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Acción de bloqueoNinguna
- Dirección de bloqueoDesabrochado
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.05 MPa
- Tipo de montajeDoble horquilla
- Número de interruptores automáticos2
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasImán integrado, controlador de velocidad
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de abrazadera recta
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCK1