Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Accidente cerebrovascular5 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLa versión CQS de varilla única y acción única del cilindro compacto está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño calibre en las que ahorrar espacio es una preocupación. Tanto los estilos de cuerpo con capacidad para interruptor como los que no tienen capacidad para interruptor son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres (12-16 orificios) y cuatro (20-25 orificios) lados.
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenCN
- Serie de cilindrosCQS
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujeros pasantes
- Acción del pistónRetorno de resorte de acción única
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQS
Descripción general
- Retorno de primavera
- Tamaños de orificio en mm: 12, 16, 20, 25
- Carreras: 5mm y 10mm
- Montajes: orificio pasante, ambos extremos roscados, pie, bridas delanteras o traseras
- Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores