Especificaciones
Dimensiones
- Altura total22.400 pulg.
- Longitud total19.100 pulg.
- Ancho general10.600 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso33 kg
Detalles
- País de origenCN
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento104 °F
- Flujo de aire máximo65 scfm
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento36 °F
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de refrigeranteR 134.a
- Punto de rocío estándar50 °F
- Corriente de suministro6.5 A
- Frecuencia de suministro60 Hz
- Fase de suministro1
- Tensión de alimentación115 V CA
Descripción general
- Certificación UL para su uso en Norteamérica
- Funcionamiento a 60 Hz
- Temperatura máx. del aire de entrada: 122°F (50°C)
- Caudal máx. en condiciones nominales: 300 scfm 510m³/hr (ANR) @37°F (3°C) PDP
- Las roscas de: NPT las conexiones son estándar; hay disponibles adaptadores R/Rc