Motion
IP8000-030
IP8000-030
Artículo MI #04565142
No. Fabricante IP8000-030
Precio1,030.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
IP8000-030
Artículo MI #04565142
No. Fabricante IP8000-030
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
Precio1,030.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    147 mm
  • Longitud total
    198 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Viaje
    95 mm

Detalles

  • Acción
    Doble acción, única acción
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.14 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Tipo de actuador de válvula
    Palanca de diafragma

Descripción general

Descripción del fabricante
IP8000-030 POSICIONADOR ELECTRONEUMÁTICO
  • La corriente de salida (4-20mADC) realiza la detección de posición remota (tipo giratorio)
  • Resistencia a la vibración: sin resonancias 5 a 200Hz
  • Resistencia al polvo: cumple con JIS F8007 IP65
  • Diám. ext. del manómetro 43
  • Los accesorios incluyen: restricción de salida con válvula piloto, junta de palanca de horquilla, resorte de compensación, con placa de escala externa

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good