Motion
LVA10-01N-A
Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto, 2 puertos, 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #04566417
No. Fabricante LVA10-01N-A
Precio186.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto, 2 puertos, 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #04566417
No. Fabricante LVA10-01N-A
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
Precio186.89 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +0.5 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +100 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
LVA10-01N-A LÍQUIDO QUÍMICO DE ALTA PUREZA
  • Válvula química de alta pureza, tipo único
  • Puertos roscados, tipo neumático
  • Presión de funcionamiento: 0.3 ~ 0.5 MPa
  • Temperatura del fluido: 0 a 100°C
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

Los clientes también compraron