Motion
LVQ20S-S07
Válvula pilotada neumática - Puerto 2 , 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #04566463
No. Fabricante LVQ20S-S07
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula pilotada neumática - Puerto 2 , 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #04566463
No. Fabricante LVQ20S-S07
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Rango de presión de funcionamiento
    De -98 kPa a +0.5 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +100 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
LVQ20S-S07 LÍQUIDO QUÍMICO DE ALTA PUREZA
  • Válvula química de 2 puertos, serie Viper, tipo de ahorro de espacio
  • Exterior no metálico
  • Tamaño del accesorio: 2, 3, 4, 5, 6
  • Orificio: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Factor Cv: de 0,35 a 8.0

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"